Arkoslight - iO Surface 20° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - A2630010WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 446.2 lm
puissance du système - 5.8 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IO SURFACE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402644132
Réf. Sonepar
03861005300
Réf. Fournisseur
A2630010WT
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux utile:
446.2 lm
puissance du système:
5.8 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
flux lumineux:
485...485 lm
intensité lumineuse:
485 cd
facteur de puissance (cos phi):
446.2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
longueur:
36 mm
diamètre externe:
84 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
efficacité lumineuse:
108 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire optionnel : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement. Apte pour une installation au plafond, au sol et au mur. Complètement orientable, facilement avec la main. Driver inclus à l'intérieur. Esthétique intemporelle, présence inaperçue, minimaliste. Grandes performances, petite taille. Intégration dans l'architecture. Projecteur miniaturisé pour installation en surface.
Les Atouts de la gamme:
Accessoire optionnel : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement. Apte pour une installation au plafond, au sol et au mur. Complètement orientable, facilement avec la main. Driver inclus à l'intérieur. Esthétique intemporelle, présence inaperçue, minimaliste. Grandes performances, petite taille. Intégration dans l'architecture. Option : LED spéciale d’haute chromaticité pour les magasins. Projecteur miniaturisé pour installation en surface.