Arkoslight - Lark111 12W 19° Dim 2700K IP20 CRI>90 Noir - A2522010N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1440...1440 lm

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402639961

Réf. Sonepar

03861004882

Réf. Fournisseur

A2522010N

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux:

1440...1440 lm

puissance de la lampe:

12...12 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

49 mm

angle de rayonnement:

19...19 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1325 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - Couleur: Noir Mat - 1440 Lm - 12 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d?intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h