Arkoslight - Lark111 6.5W 19° Dim 4000K IP20 CRI>90 Noir - A2521012N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 950...950 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402639855

Réf. Sonepar

03861004870

Réf. Fournisseur

A2521012N

Marque

Arkoslight

flux lumineux:

950...950 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

146 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

55000 h

longueur:

49 mm

angle de rayonnement:

19...19 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

874 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - Couleur: Noir Mat - 950 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h

Les Atouts de l'article:

lampe LED de 111 mm

Les Atouts de la gamme:

meilleure combinaison de design et de prestations lampe LED de 111 mm