Arkoslight - Lark111 H.Comb 12W 33° Dim 4000K IP20 CRI>90 Blanc - A2532022W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux - 1520...1520 lm 
- puissance de la lampe - 12...12 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
LARK111 HONEYCOMB LOUVER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402640660
Réf. Sonepar
03861004952
Réf. Fournisseur
A2532022W
Marque
Arkoslight
flux lumineux:
1520...1520 lm
puissance de la lampe:
12...12 W
efficacité lumineuse de la lampe:
127 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
53 mm
angle de rayonnement:
33...33 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
350...350 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1307 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
lampe LED de 111 mm
Les Atouts de la gamme:
meilleure combinaison de design et de prestations lampe LED de 111 mm








