Arkoslight - Lark111 H.Comb 6.5W 18° Dim 3000K IP20 CRI>90 Blanc - A2531011W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 940...940 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LARK111 HONEYCOMB LOUVER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435402640363
Réf. Sonepar
03861004922
Réf. Fournisseur
A2531011W
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux:
940...940 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
145 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
53 mm
angle de rayonnement:
18...18 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
200...200 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
865 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non