Arkoslight - Lark111 H.Comb 6.5W 18° Dim 3000K IP20 CRI>90 Noir - A2531011N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 940...940 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435402640356

Réf. Sonepar

03861004921

Réf. Fournisseur

A2531011N

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux:

940...940 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

145 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

55000 h

longueur:

53 mm

angle de rayonnement:

18...18 °

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

865 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - Couleur: Noir Mat - 940 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d?intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h