Arkoslight - Lex 2 - Ceiling Recessed - Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 Blanc - A0700116W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1526 lm

  • puissance du système - 19.93 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402609520

Réf. Sonepar

03861002288

Réf. Fournisseur

A0700116W

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

1526 lm

puissance du système:

19.93 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

136 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

flux lumineux:

2180...2180 lm

intensité lumineuse:

2180 cd

facteur de puissance (cos phi):

1526

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

116 mm

diamètre externe:

151 mm

largeur d'encastrement:

116 mm

longueur d’encastrement:

151 mm

efficacité lumineuse:

128 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

commande via Bluetooth:

Oui

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 2180 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Avec encastrement de 140 et 205 mm. Collerette ultrafine, intégration parfaite dans l'architecture. Disponible en taille MINI, avec un encastrement de 105 mm. Disponible en versions Dim to Warm, Tunable White et avec fonction veilleuse «Blue». Faible éblouissement, faible UGR. Polyvalent, adapté aux grands projets, ou l’habitat et rénovation. Version symétrique et asymétrique. LED doublement décalée. Grand confort visuel.

Les Atouts de la gamme:

Avec encastrement de 140 et 205 mm. Collerette ultrafine, intégration parfaite dans l'architecture. Disponible en taille MINI, avec un encastrement de 105 mm. Disponible en versions Dim to Warm, Tunable White et avec fonction veilleuse «Blue». Faible éblouissement, faible UGR. Options de plusieurs couleurs, fonction décorative. Polyvalent, adapté aux grands projets, ou l’habitat et rénovation. Version symétrique et asymétrique. LED doublement décalée. Grand confort visuel.