Arkoslight - Minimal Track 24V Profile 2M N - Catégorie: Track 24V - A3840200N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435402628231

Réf. Sonepar

03861270777

Réf. Fournisseur

A3840200N

Réf. Commerciale

Arkoslight

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

largeur:

15 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Non

transparent:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir