Arkoslight - Minimal Track 24V Susp Profile 2M Middle Feed Kit N - A4000220N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRACK 24V ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435633042769
Réf. Sonepar
03861304276
Réf. Fournisseur
A4000220N
Réf. Commerciale
Arkoslight
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Non
transparent:
Non
Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir