Arkoslight - Minimal Track 24V Trimless Profile 2M Noir - Catégorie: Track 24V - A4670200N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 15.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 18 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435694010462

Réf. Sonepar

03861401046

Réf. Fournisseur

A4670200N

Réf. Commerciale

Arkoslight

couleur:

noir

largeur:

15.5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Non

transparent:

Non

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Negro