Arkoslight - Motor Lark Citizen 7.5W 3000K IP20 CRI>80 38° +Driver Dim Dali/Push +Box - 04340105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LARK 5 7.5W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435402602392
Réf. Sonepar
03861340105
Réf. Fournisseur
04340105
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
133 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
46 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
200...200 mA
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
920 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec télécommande:
Non