Arkoslight - Motor Lark Citizen 7.5W 4000K IP20 CRI>80 38° +Driver Dim Dali/Push +Box - 04340106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1030...1030 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LARK 5 7.5W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402602408
Réf. Sonepar
03861340106
Réf. Fournisseur
04340106
Marque
Arkoslight
flux lumineux:
1030...1030 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
137 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
55000 h
longueur:
46 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
200...200 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
948 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ampoule LED de haute qualité.
Les Atouts de la gamme:
Il conserve une apparence très similaire au dichroïque traditionnel. Une ampoule LED de haute qualité.







