Arkoslight - Motor Lark Citizen 7.5W 4000K IP20 CRI>80 38° +Driver Dim Ph.Cut 200Ma+Box - 04340018

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1030...1030 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 137 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435402602125

Réf. Sonepar

03861340018

Réf. Fournisseur

04340018

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux:

1030...1030 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

137 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

46 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

948 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

Catégorie: LARK - 1030 Lm - 7,5 W - 4000 K - CRI>80 - Variation d?intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h