Arkoslight - Orbital Mini 3 230V 113x295 mm IP20 Blanc Mat - A1963300W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • classe de protection - II

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435402620303

Réf. Sonepar

03861002645

Réf. Fournisseur

A1963300W

Réf. Commerciale

Arkoslight

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

3

douille:

GZ10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

307 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

longueur:

125 mm

diamètre externe:

307 mm

largeur d'encastrement:

113 mm

longueur d’encastrement:

295 mm

nombre de pôles:

295

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

commande via Bluetooth:

Non

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - Max 3 X 50 W - Variation d’intensité: Veuillez consulter - IP20

Les Atouts de l'article:

faisceau orientable luminaire encastré

Les Atouts de la gamme:

faisceau orientable polyvalent, fonctionnel, discret luminaire encastré