Arkoslight - Pop Up 30° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - A2782120NT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 542.9 lm
puissance du système - 7.22 W
température de couleur - 7.22...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435402657446
Réf. Sonepar
03861006484
Réf. Fournisseur
A2782120NT
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux utile:
542.9 lm
puissance du système:
7.22 W
température de couleur:
7.22...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
puissance de lampe acceptée:
6.5...6.5 W
flux lumineux:
610...610 lm
intensité lumineuse:
610 cd
facteur de puissance (cos phi):
542.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
68 mm
diamètre externe:
86 mm
largeur d'encastrement:
68 mm
longueur d’encastrement:
86 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
94 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Les Atouts de l'article:
· Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement. · Applications d'éclairage d'accentuation. · Complètement orientable, facilement avec la main. · Option : LED spéciale d’haute chromaticité pour les magasins. · Présence discrète dans la décoration intérieure. · Projecteur encastré miniaturisé.
Les Atouts de la gamme:
· Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement. · Applications d'éclairage d'accentuation. · Complètement orientable, facilement avec la main. · Option : LED spéciale d’haute chromaticité pour les magasins. · Présence discrète dans la décoration intérieure. · Projecteur encastré miniaturisé.