Arkoslight - Puck M Surface 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé - A2511002WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 704 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402639770

Réf. Sonepar

03861004862

Réf. Fournisseur

A2511002WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

704 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

36000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

70 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

880...880 lm

intensité lumineuse:

1080 cd

facteur de puissance (cos phi):

885.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

54 mm

diamètre externe:

80 mm

largeur d'encastrement:

54 mm

longueur d’encastrement:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

commande via Bluetooth:

Non

Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 880 Lm - 10 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L70B10 >50.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Diffusion de la lumière par une lentille sphérique de verre optique. Disponible en tailles M et L. IP54 optionnel en version encastrée. Sa lentille de collimation offre une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR. Version surface et encastrée. Downlight aux lignes pures et géométrie essentielle.

Les Atouts de la gamme:

Diffusion de la lumière par une lentille sphérique de verre optique. Disponible en tailles M et L. IP54 optionnel en version encastrée. Option de couleurs décoratives métalliques dans la version surface. Sa lentille de collimation offre une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR. Version surface et encastrée. Downlight aux lignes pures et géométrie essentielle.