Arkoslight - Rec Double 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé - A3090011NT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2835 lm
puissance du système - 33.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REC DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402667612
Réf. Sonepar
03861266761
Réf. Fournisseur
A3090011NT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
2835 lm
puissance du système:
33.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
110 mm
efficacité lumineuse:
153 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
indirect
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
10
classe de protection:
II
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
29.5...29.5 W
valeur de papillotement Pst LM:
2835
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
354 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
354 mm
longueur d’encastrement:
58 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
éclairage indirect applique LED
Les Atouts de la gamme:
lignes pures et au design minimaliste éclairage indirect applique LED