Arkoslight - Rec Outdoor Double dim IP65 CRI>90 2700K Blanc Texturé - A5170020WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1023.7 lm
puissance du système - 13.73 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
REC OUTDOOR DOUBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435694039227
Réf. Sonepar
03861403922
Réf. Fournisseur
A5170020WT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
1023.7 lm
puissance du système:
13.73 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
92 mm
efficacité lumineuse:
147 lm/W
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
indirect
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
242 mm
hauteur/profondeur:
46 mm
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique LED d’extérieur corps discret
Les Atouts de la gamme:
Applique LED d’extérieur fonctionnalité et esthétique corps discret







