Arkoslight - Rhino 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé - A3510010NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 171 lm

  • puissance du système - 3.14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402613831

Réf. Sonepar

03861270413

Réf. Fournisseur

A3510010NT

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

171 lm

puissance du système:

3.14 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique structuré

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

efficacité lumineuse:

95 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

2700

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

27 mm

diamètre d'encastrement:

27 mm

Catégorie: WALL - Couleur: Noir Texturé - 190 Lm - 2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Sortie directe de la lumière Semi-encastré

Les Atouts de la gamme:

LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Profil minimum Sortie directe de la lumière Semi-encastré