Arkoslight - Rhino 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé - A3510011NT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 184.5 lm
puissance du système - 3.14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435402613855
Réf. Sonepar
03861270415
Réf. Fournisseur
A3510011NT
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
184.5 lm
puissance du système:
3.14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
plastique structuré
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
efficacité lumineuse:
103 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
27 mm
diamètre d'encastrement:
27 mm
Les Atouts de l'article:
LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Sortie directe de la lumière Semi-encastré
Les Atouts de la gamme:
LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Profil minimum Sortie directe de la lumière Semi-encastré








