Arkoslight - Rhino W/O Driver 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé - A3510001WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402613824

Réf. Sonepar

03861270412

Réf. Fournisseur

A3510001WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

1 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique structuré

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

115 lm/W

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

3000

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

21 mm

diamètre d'encastrement:

21 mm

Catégorie: WALL - Couleur: Blanc Texturé - 115 / 205 / 280 Lm - 1 / 2 / 3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Sortie directe de la lumière Semi-encastré

Les Atouts de la gamme:

LED: position oblique Meilleure efficacité Organique et fonctionnelle Profil minimum Sortie directe de la lumière Semi-encastré