Arkoslight - Shot Light Reccesed 17° 4000K IP20 CRI>90 N - A2680112N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 225 lm
puissance du système - 3.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SHOT LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435402654209
Réf. Sonepar
03861006160
Réf. Fournisseur
A2680112N
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux utile:
225 lm
puissance du système:
3.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
49 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
puissance de lampe acceptée:
2.1...2.1 W
flux lumineux:
250...250 lm
intensité lumineuse:
250 cd
facteur de puissance (cos phi):
225
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
45 mm
diamètre externe:
43 mm
largeur d'encastrement:
45 mm
longueur d’encastrement:
43 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
119 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
commande via Bluetooth:
Oui
Les Atouts de l'article:
Confort visuel maximal. Effet « The Invisible Black »: la source lumineuse est presque invisible. Il conserve la même esthétique, autant allumé qu’éteint. Intégration maximale dans l'architecture. Le modèle Shot Light est un vrai luminaire miniaturisé. Cependant, il permet d'installer le driver au plafond à travers le trou d’encastrement. Éblouissement très faible. UGR minimum. Options : trimless et encastré.
Les Atouts de la gamme:
Confort visuel maximal. Effet « The Invisible Black »: la source lumineuse est presque invisible. Il conserve la même esthétique, autant allumé qu’éteint. Intégration maximale dans l'architecture. Le modèle Shot Light est un vrai luminaire miniaturisé. Cependant, il permet d'installer le driver au plafond à travers le trou d’encastrement. Option de couleurs décoratives. Éblouissement très faible. UGR minimum. Options : trimless et encastré.