Arkoslight - Skip Medium 2700K IP65 CRI>90 Oxidon Texturé - A4970120OX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur/profondeur - 289 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 564.2 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694032204

Réf. Sonepar

03861403220

Réf. Fournisseur

A4970120OX

Marque

Arkoslight

indice de protection (IP):

autre

hauteur/profondeur:

289 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

564.2 lm

puissance du système:

6.86 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

113 lm/W

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

134 mm

diamètre:

134 mm

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 620 Lm - 5,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

projecteur d’extérieur corps discret

Les Atouts de la gamme:

fonctionnalité et esthétique projecteur d’extérieur corps discret