Arkoslight - Sky 2 Surface Dim Push 3000K IP20 CRI>90 WT - A1950221WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1984.5 lm

  • puissance du système - 18.43 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 163 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402619772

Réf. Sonepar

03861002951

Réf. Fournisseur

A1950221WT

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

1984.5 lm

puissance du système:

18.43 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

163 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

classe de protection:

I

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

3000

hauteur/profondeur:

87 mm

diamètre externe:

300 mm

longueur d’encastrement:

87 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 2450 Lm - 15 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Grand attrait visuel. Il a un flux lumineux élevé, adapté pour être installé sur de hauts plafonds. Installé, il semble être en lévitation à 5 cm du plafond. Downlight de surface avec driver intégré.

Les Atouts de la gamme:

Grand attrait visuel. Il a un flux lumineux élevé, adapté pour être installé sur de hauts plafonds. Installé, il semble être en lévitation à 5 cm du plafond. Plusieurs puissances possibles. Downlight de surface avec driver intégré.