Arkoslight - Slim No Dim 3000K CRI>90 IP65 Oxidon Texturé - A5150011OX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 240 lm

  • puissance du système - 8.74 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694039302

Réf. Sonepar

03861403930

Réf. Fournisseur

A5150011OX

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

240 lm

puissance du système:

8.74 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

AC

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6.8...6.8 W

efficacité lumineuse:

147 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

40 mm

largeur d'encastrement:

254 mm

longueur d’encastrement:

122 mm

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 1000 Lm - 6,8 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

Cadre ultra-fin Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale

Les Atouts de la gamme:

Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Luminaire d'extérieur Lumière homogène Sobre, élégant et minimaliste Géométrie architecturale