Arkoslight - Step 4000K Non Dim IP67 CRI>90 Acier Inoxidable - A2750002NX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 41 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402655923

Réf. Sonepar

03861006332

Réf. Fournisseur

A2750002NX

Réf. Commerciale

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

41 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

48 mm

flux lumineux utile:

19.5 lm

température de couleur:

4000...4000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

130 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

4000

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

75 mm

diamètre externe:

48 mm

charge max.:

5000 kg

température de surface max.:

40 °C

nombre de pôles:

40

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Acier Inoxidable - 130 Lm - 1 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP67

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré de sol

Les Atouts de la gamme:

Discret, élégant et pratique Luminaire encastré de sol