Arkoslight - Step S 2700K Floor Non Dim IP65 CRI>90 Blanc - A3920000W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 32 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435633021528

Réf. Sonepar

03861302152

Réf. Fournisseur

A3920000W

Réf. Commerciale

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

32 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

flux lumineux utile:

10 lm

température de couleur:

2700...2700 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

2700

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

36 mm

charge max.:

5000 kg

température de surface max.:

40 °C

nombre de pôles:

40

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Blanc - 100 Lm - 1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

Luminaire encastré de sol

Les Atouts de la gamme:

Discret, élégant et pratique Luminaire encastré de sol