Arkoslight - Swap Asymmetric L Non Dim 5W 3000K IP20 CRI>90 Noir - A2163111N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 448 lm
puissance du système - 6.67 W
température de couleur - 6.67...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SWAP L ASYMMETRIC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435402627937
Réf. Sonepar
03861020635
Réf. Fournisseur
A2163111N
Réf. Commerciale
Arkoslight
flux lumineux utile:
448 lm
puissance du système:
6.67 W
température de couleur:
6.67...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
108 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
150...150 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
80 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
60000 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
flux lumineux:
700...700 lm
intensité lumineuse:
700 cd
facteur de puissance (cos phi):
448
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
98 mm
diamètre externe:
92 mm
largeur d'encastrement:
98 mm
longueur d’encastrement:
92 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
140 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
Les Atouts de l'article:
· Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. · Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. · Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. · Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. · Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. · LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. · Option Dim to Warm. · Option Flat Spring pour plafonds en béton. · Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. · Option compatible avec RT 2012 et BBC. · Option de haute étanchéité IP54. ·Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. · Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).
Les Atouts de la gamme:
· Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. · Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. · Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. · Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. · Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. · LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. · Option Dim to Warm. · Option Flat Spring pour plafonds en béton. · Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. · Option compatible avec RT 2012 et BBC. · Option de haute étanchéité IP54. ·Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. · Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).