Arkoslight - Swap Asymmetric L Supercri 7W Dim Phase Cut 4000K IP20 CRI>97 Aluminium - A3163222Z

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 639.6 lm

  • puissance du système - 9.33 W

  • température de couleur - 9.33...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435402649656

Réf. Sonepar

03861005720

Réf. Fournisseur

A3163222Z

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

639.6 lm

puissance du système:

9.33 W

température de couleur:

9.33...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

couleur du boîtier/corps:

aluminium

hauteur/profondeur d'encastrement:

108 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

60000 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

flux lumineux:

820...820 lm

intensité lumineuse:

820 cd

facteur de puissance (cos phi):

639.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

98 mm

diamètre externe:

92 mm

largeur d'encastrement:

98 mm

longueur d’encastrement:

92 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

117 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

· Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. · Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. · Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. · Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. · Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. · LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. · Option Dim to Warm. · Option Flat Spring pour plafonds en béton. · Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. · Option compatible avec RT 2012 et BBC. · Option de haute étanchéité IP54. ·Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. · Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).

Les Atouts de la gamme:

· Disponible en version carrée (autant en symétrique qu’en asymétrique), en taille unique. · Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture. · Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations. · Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout ls diamètres entre 62 – 126, toujours fournie avec l’appareil. · Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs. · LED décalé. Grand confort visuel. Faible éblouissement UGR. · Option Dim to Warm. · Option Flat Spring pour plafonds en béton. · Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs. · Option compatible avec RT 2012 et BBC. · Option de haute étanchéité IP54. ·Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M. · Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).