Arkoslight - Track 3L Dim Dali 2M N - Catégorie: Track 3L Dim - A2192102N

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 3L Dim Dali 2M N - Catégorie: Track 3L Dim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402629634

Réf. Sonepar

03861020650

Réf. Fournisseur

A2192102N

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir

Les Atouts de l'article:

Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Les Atouts de la gamme:

Disponible en versions de surface, suspension et flush mounting. Système de rail électrifié triphasé de grande qualité.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.