Arkoslight - Track 48V 2M Noir - Catégorie: Track 48V - A3380200N

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8435402676911

Réf. Sonepar

03861267691

Réf. Fournisseur

A3380200N

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir