Arkoslight - Track 48V Surface 1M N - Catégorie: Track 48V - A3381100NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

8435402687405

Réf. Sonepar

03861007348

Réf. Fournisseur

A3381100NT

Marque

Arkoslight

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé