Arkoslight - Track 48V Surface Mini 3M N - Catégorie: Track 48V - A3382300NT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TRACK 48V ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435402687764
Réf. Sonepar
03861007356
Réf. Fournisseur
A3382300NT
Marque
Arkoslight
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
forme:
rectangulaire
hauteur:
29 mm



