Arkoslight - Track 48V Trimless 3M WT - Catégorie: Track 48V - A3380300WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRACK 48V ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8435633050092
Réf. Sonepar
03861305009
Réf. Fournisseur
A3380300WT
Marque
Arkoslight
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
forme:
rectangulaire
hauteur:
54 mm



