Arkoslight - Up 3000K Dim On Board IP20 CRI>90 Noir Texturé - A4020001NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 31 lm

  • puissance du système - 34.44 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1780 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435633050047

Réf. Sonepar

03861305004

Réf. Fournisseur

A4020001NT

Réf. Commerciale

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

31 lm

puissance du système:

34.44 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1780 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

60000 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

31...31 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

1780 mm

Catégorie: TABLE & FLOOR - Couleur: Noir Texturé - 3875 Lm - 30 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d?intensité: ON BOARD - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20