Arkoslight - Wally 3000K Wall Non Dim IP20 CRI>90 Blanc - A3530011W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 62.1 lm
puissance du système - 3.16 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435402611998
Réf. Sonepar
03861270324
Réf. Fournisseur
A3530011W
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
62.1 lm
puissance du système:
3.16 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
250...250 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2.1...2.1 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
longueur:
49 mm
diamètre:
170 mm
largeur d'encastrement:
62 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
longueur d’encastrement:
162 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale
Les Atouts de la gamme:
Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale







