Arkoslight - Wally W/O Driver 3000K IP20 CRI>90 Blanc - A3530001W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2.1 lm

  • température de couleur - 129...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402612230

Réf. Sonepar

03861270330

Réf. Fournisseur

A3530001W

Réf. Commerciale

Arkoslight

flux lumineux utile:

2.1 lm

température de couleur:

129...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

type de tension:

DC

courant nominal:

250...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

80 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

2.1...3 W

efficacité lumineuse:

129 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

3000

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

70 mm

diamètre:

170 mm

largeur d'encastrement:

49 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

62 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Catégorie: WALL - Couleur: Blanc - 270 / 360 Lm - 2,1 / 3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d?intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20