Arkoslight - Yoru Portable 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - A4560000NT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 336 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 220 mm
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435694000029
Réf. Sonepar
03861400002
Réf. Fournisseur
A4560000NT
Réf. Commerciale
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
336 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
220 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
DC
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
154 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
125 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
trois intensités d’éclairage lampe portative
Les Atouts de la gamme:
design intemporel et fonctionnel trois intensités d’éclairage lampe portative