Arkoslight - Yoru Portable 2700K IP20 CRI>90 Rouge Saumon Texturé - A4560000SP

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 336 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 220 mm

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694020799

Réf. Sonepar

03861402079

Réf. Fournisseur

A4560000SP

Réf. Commerciale

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

336 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

220 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

rouge

type de tension:

DC

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

154 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

125 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: TABLE & FLOOR - Couleur: Rouge Saumon Texturé - 400 Lm - 2,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: 3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Èteindre) - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

trois intensités d’éclairage lampe portative

Les Atouts de la gamme:

design intemporel et fonctionnel trois intensités d’éclairage lampe portative