Arkoslight - Yoru Spike 24V 2700K IP65 CRI>90 40Cm Blanc Texturé - A4751000WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8435694016600

Réf. Sonepar

03861401660

Réf. Fournisseur

A4751000WT

Réf. Commerciale

Arkoslight

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

flux lumineux utile:

336 lm

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

facteur de puissance (cos phi):

2700

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

400 mm

nombre de pôles:

125

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Blanc Texturé - 400 Lm - 3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d?intensité: Veuillez consulter - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65