Arkoslight - Yoru Spike 24V 2700K IP65 CRI>90 50Cm Blanc Texturé - A4752000WT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 304 (V2A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
YORU SPIKE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
843569401662
Réf. Sonepar
03861401662
Réf. Fournisseur
A4752000WT
Réf. Commerciale
Arkoslight
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
flux lumineux utile:
336 lm
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
facteur de puissance (cos phi):
2700
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
500 mm
nombre de pôles:
125