fin de vie

Arnould - CDE DE BASE SCS + 1 MAN EE BL - 64160

LEGRAND
CopieCopie
Arnould - CDE DE BASE SCS + 1 MAN EE BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 2

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625003225

Réf. Sonepar

00012064160

Réf. Fournisseur

64160

Marque

Arnould

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

2

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

Arnould - Commande 1-2 fonctions lumière/volet Espace Evolution MyHOME BUS - manette 2 mod