fin de vie

Arnould - COMMANDE VMC BP BLANC - 64022

LEGRAND
CopieCopie
Arnould - COMMANDE VMC BP BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625150615

Réf. Sonepar

00012064022

Réf. Fournisseur

64022

Marque

Arnould

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

6 AX

type de connexion:

autre

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

33.5 mm

profondeur d'encastrement:

20 mm

COMMANDE VMC BP BLANC