Arnould - Prise TV simple saillie Profil Eco - Blanc - 54206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3233625012555
Réf. Sonepar
00012501255
Réf. Fournisseur
54206
Réf. Commerciale
Arnould
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
boîtier complet
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
65 mm
hauteur d'appareil:
65 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV Profil éco Blanc Saillie Complet
Les Atouts de la gamme:
Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.