Artemide - 37 CUBE ALGO MOD.3 FARET. 6W 3000K 2x10 - M029200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 528 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128005227
Réf. Fournisseur
M029200
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
528 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
79 mm
longueur:
40 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M029200
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- 37 cube algo mod.3 faret. 6w 3000k 2x10°
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)


