Artemide - A.24 BARE POWER SUPPLY 230VAC 150W+PLUG - AQ18100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 48...48 V
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
longueur - 244 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128011289
Réf. Fournisseur
AQ18100
Marque
Artemide
tension de sortie:
48...48 V
puissance de sortie:
150...150 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
244 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
38 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
encapsulé
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui


