Artemide - A.24 INC. BINARIO MAGN. L=1176mm BLACK - AQ15004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1176 mm
nombre de groupes/phases - 3
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
adapté pour le montage suspendu - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128011649
Réf. Fournisseur
AQ15004
Réf. Commerciale
Artemide
longueur:
1176 mm
nombre de groupes/phases:
3
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
III
forme:
rectangulaire
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
54 mm