Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm WHITE - AQ21101

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 11

  • largeur d'encastrement - 1176 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128011223

Réf. Fournisseur

AQ21101

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

11

largeur d'encastrement:

1176 mm

A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm WHITE