Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 2352mm WHITE - AQ37101

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 2352mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 23

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128012840

Réf. Fournisseur

AQ37101

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

valeur de papillotement Pst LM:

23

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 2352mm WHITE