Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BSV - AQ31015

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BSV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 11

  • diamètre externe - 1176 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013509

Réf. Fournisseur

AQ31015

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

11

diamètre externe:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BSV